カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • 高島産業(44)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 富士電機(13)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(7)
  • コガネイ(6)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(6)
  • 大三商会(5)
  • 東芝(5)
  • DiodesZetex(5)
  • ウェッジ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • nexperia(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • EPSON(3)
  • KANA(片山チエン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc60」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応