カテゴリ
- 制御機器(73)
- 研磨材(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 自動車純正部品(40)
- 科学研究・開発用品(26)
- 農業機械(22)
- 機構部品(21)
- メカニカル部品(20)
- 自動車補修部品(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク部品(12)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(8)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(6)
- 安全用品(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 介護用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- DiodesZetex(10)
- nexperia(5)
- NOK(12)
- onsemi(7)
- PISCO(ピスコ)(25)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- SMC(24)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(6)
- ウェッジ(5)
- オリジナル(7)
- コガネイ(6)
- シンコー(17)
- スバル(38)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 大三商会(5)
- 富士電機(7)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

フレックスホーン#SC60
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷粒度60対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
SC 60両耳ヘッドセット Easy Disconnect
EPOS | SENNHEISER¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷コンタクトセンターやオフィスでの長時間利用を想定して設計されたプロフェッショナル向け有線ヘッドセットです。両耳タイプのため周囲の雑音を軽減し、通話相手の声に集中しやすいことが大きな特長です。特にオープンオフィスやコールセンターなどの騒がしい環境で、高いコミュニケーション品質を実現します。Easy Disconnect(ED)機能を搭載しており、ケーブルをワンタッチで着脱できるため、席を離れる際や機器の切り替え時もスムーズに対応できます。さらに、EPOS Voice(TM)テクノロジーとノイズキャンセリングマイクにより、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を相手へ届けることが可能です。軽量設計とソフトなイヤーパッドにより、一日中装着していても疲れにくく快適な装着感を提供。また、可動式のマイクブームは最適な位置に調整でき、利用者ごとの好みに合わせて使用できます。ActiveGard(R)テクノロジーにより突発的な大音量から聴覚を保護するため、安心して利用できます。高品質な音声通話、快適性、耐久性を兼ね備え、電話応対品質の向上と業務効率化を求める企業におすすめのヘッドセットです。質量(g)67
フレックスホーン#SC60
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
(591件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345色黒色販売区分業務用
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(27件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
防汚シートカバー 後部座席用
(145件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。用途リアシート用のシートカバー仕様後部座席用材質ポリエステル(PVC加工)寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500色黒販売区分業務用
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入
ニトムズ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2巻)当日出荷カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り用途コロコロスペアテープ仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジトラスコ品番836-4612材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレンテープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0327商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
カップブラシ
錦¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングシート
好川産業¥539税込¥5931袋(2枚)翌日出荷サンドペーパーより丈夫で経済的です。平面だけでなく凹凸面にも使用できます。 薄くてしなりが良いため、門扉や自転車のサビ落し、木工や陶芸の仕上げ、建具などのポイント補修に。 サンドペーパーと違い、クシャクシャにしても何度でも使えます。サイズ(mm)140×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ種類R
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式
シグマ光機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kgアズワン品番61-6978-05
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック
ユニカ¥2,198税込¥2,4181セット(60本)当日出荷下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2832材質亜鉛ダイカスト質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
とっても静かな回診車
ナビス(アズワン)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から15日以内出荷音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188593-120604-02.jpg)