絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ペンチ KEIBAハイグレード ザ・ペンチKEIBA
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
Pro-Hobby プラスチック用ニッパー KEIBAPro-Hobby プラスチック用ニッパーKEIBA
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)
用途プラスチックの切断に。全長(mm)110質量(g)70材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)刃先角度(°)15
ストレートタイプピンセット KEIBAストレートタイプピンセットKEIBA
1,198税込1,318
1丁
翌々日出荷
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
用途掴む作業に材質ステンレス
精密ピンセット ストレート3 KEIBA精密ピンセット ストレート3KEIBA
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に材質ステンレストラスコ品番828-3873質量(g)12寸法A(mm)120寸法B(mm)10先端形状ストレートサイズ(mm)120
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式) KEIBAハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)KEIBA
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。
用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)455寸法A(mm)233寸法B(mm)100寸法C(mm)20サイズ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー KEIBAワイヤーストリッパーKEIBA
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業にトラスコ品番760-8888材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線S-5C-FB専用RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ KEIBAリードペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番828-3765材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)153質量(g)85寸法A(mm)153寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法B(mm)41寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ KEIBAラジオペンチKEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細材質MARUTOLOYⅡ寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
斜めニッパー(ローレットハンドル) KEIBA斜めニッパー(ローレットハンドル)KEIBA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番760-8411材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)60寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)46切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー KEIBA強力ニッパーKEIBA
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業にサイズ(mm)175トラスコ品番828-3832材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)183質量(g)230寸法A(mm)183寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.8切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付) KEIBAハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)KEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む・圧着作業にサイズ(mm)240トラスコ品番760-8527材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)245質量(g)530寸法A(mm)245寸法D(mm)14寸法E(mm)33寸法B(mm)39寸法C(mm)52切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無し
ペンチ(ビニールハンドル) KEIBAペンチ(ビニールハンドル)KEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
太線パッチン KEIBA太線パッチンKEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
用途切る作業にサイズ(mm)165材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無し
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)KEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8225材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー KEIBAミニエポ(ステンレス製)ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3821材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ KEIBAプロホビー ラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)トラスコ品番828-3795材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 薄刃ニッパー KEIBAプロホビー 薄刃ニッパーKEIBA(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ KEIBAプロホビー 丸ペンチKEIBA
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm
用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3809材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ KEIBAプロホビー ラジオペンチKEIBA
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3792材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルニッパー ネイルプロclean KEIBAネイルニッパー ネイルプロcleanKEIBA
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
水虫菌(カブ菌)対応グリップを採用したネイルニッパー。足爪のケアも衛生的に使用することができるので安心です。抜群の切れ味でデリケートな爪も優しくお手入れでき、切った断面は驚くほど滑らかに仕上がります。
用途足爪のケアに材質刃:特殊ステンレス鋼 スプリング:コイルスプリング(片側固定式) グリップ:塩化ビニール(水虫菌(カビ菌)対応素材)形状刃部:ストレート刃全長(mm)120質量(g)65刃長(mm)13
丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドル KEIBA丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドルKEIBA
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
ハイグレード ザ・ラジオペンチ KEIBAハイグレード ザ・ラジオペンチKEIBA
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能
全長(mm)164質量(g)140呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)硬線:1.6、軟線:2.0
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチKEIBA
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
目打ちプライヤー 120mm KEIBA目打ちプライヤー 120mmKEIBA
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
小さなチェーンのコマを広げるビーズアクセサリー作製の専用工具
本体寸法(mm)50×120×6
ハイグレード・ザ・ニッパー 175 KEIBAハイグレード・ザ・ニッパー 175KEIBA
21,980税込24,178
1セット(6丁)
翌々日出荷
可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。 感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
用途線材等を切る用途に全長(mm)188仕様強力刃トラスコ品番819-9032材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール質量(g)220構造砲金サンドイッチ構造(特許)切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2
ヤジリピンセット(魚骨抜き) KEIBAヤジリピンセット(魚骨抜き)KEIBA
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
魚骨抜きピンセットです。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
ストレートタイプピンセット カチオンコート KEIBAストレートタイプピンセット カチオンコートKEIBA
1,498税込1,648
1丁
翌々日出荷
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)16寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
特殊アルミニウム合金ピンセット(S形) KEIBA特殊アルミニウム合金ピンセット(S形)KEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途掴む作業に材質特殊アルミニウム合金トラスコ品番828-3866質量(g)8寸法A(mm)140寸法B(mm)9サイズ(mm)140
ボールポイントレンチ(六角レンチ) KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ)KEIBA
769税込846
1丁
翌々日出荷
バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
用途回す作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーダクトカッター替刃 KEIBAハンディーダクトカッター替刃KEIBA
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
HDC-85用替刃。
適合本体HDC-85材質SUS質量(g)115サイズ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーダクトカッター(ラチェット式) KEIBAハンディーダクトカッター(ラチェット式)KEIBA
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
安全に作業ができる安全ストッパー付。
用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)630寸法A(mm)290寸法D(mm)18寸法B(mm)106寸法C(mm)22サイズ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
モールダクトカッター替刃 KEIBAモールダクトカッター替刃KEIBA
5,688税込6,257
1丁
翌々日出荷
HMC-100用替刃。
適合本体HMC-100材質SUS質量(g)126サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーエンビ管カッター替刃 KEIBAハンディーエンビ管カッター替刃KEIBA
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
HPC-42用替刃。
適合本体HPC-42材質SUS質量(g)40サイズ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーエンビ管カッター替刃 KEIBAハンディーエンビ管カッター替刃KEIBA
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
HPC-27用替刃。
適合本体HPC-27材質SUS質量(g)20サイズ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式) KEIBAハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)KEIBA
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄
用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)325寸法A(mm)195寸法B(mm)75寸法C(mm)16サイズ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(穴用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160トラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
欠品中
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー KEIBAワイヤーストリッパーKEIBA
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他RoHS指令(10物質対応)対応