絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,147件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 711 2a HC形 縦取付 マルヤス電業

    Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 711 2a HC形 縦取付

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・右抜け、キー種類/711●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4671-96
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 701 4b HC形 横取付 マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 701 4b HC形 横取付

    マルヤス電業
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/701●接点構成:4b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4667-84
  • Φ30トランス付平形パイロットライト 樹脂リング 赤 LED マルヤス電業

    Φ30トランス付平形パイロットライト 樹脂リング 赤 LED

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:赤●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-6933-17
  • Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 赤 LED マルヤス電業

    Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 赤 LED

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:赤●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-6932-94
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 長角ワイド形 白 LED マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 長角ワイド形 白 LED

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-6932-13
  • Φ30抵抗器付平形パイロットライト 金属リング マルヤス電業

    Φ30抵抗器付平形パイロットライト 金属リング

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:赤●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-90
  • Φ30抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 マルヤス電業

    Φ30抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:長角形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-83
  • Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 樹脂リング マルヤス電業

    Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 樹脂リング

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC200~240V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-81
  • Φ30抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 マルヤス電業

    Φ30抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:角形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-72
  • Φ30トランス付平形パイロットライト 樹脂リング 青 白熱球 マルヤス電業

    Φ30トランス付平形パイロットライト 樹脂リング 青 白熱球

    マルヤス電業
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:青●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-42
  • Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 メタル色枠 マルヤス電業

    Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 メタル色枠

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-68
  • Φ25抵抗器付丸形パイロットライト 樹脂リング マルヤス電業

    Φ25抵抗器付丸形パイロットライト 樹脂リング

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:緑●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-67
  • Φ25トランス付丸形パイロットライト 樹脂リング 緑 白熱球 マルヤス電業

    Φ25トランス付丸形パイロットライト 樹脂リング 緑 白熱球

    マルヤス電業
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC100~110V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4684-31
  • Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED マルヤス電業

    Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:角ワイド形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-86
  • Φ22抵抗器付平形パイロットライト 樹脂リング マルヤス電業

    Φ22抵抗器付平形パイロットライト 樹脂リング

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC200~240V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-93
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球 マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球

    マルヤス電業
    798税込878
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:白●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-4677-82
  • Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠 マルヤス電業

    Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-86
  • 8pinソケット マルヤス電業

    8pinソケット

    マルヤス電業
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    8pin専用ソケットです。 コネクタに。
    仕様●幅(mm):38●高さ(mm):21●適合機種:AT8N●タイプ:8ピン●長さ(mm):41●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:208-1025アズワン品番67-5632-82
  • 11pinソケット マルヤス電業

    11pinソケット

    マルヤス電業
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    11pinソケットです。 コネクタに。
    仕様●幅(mm):45●高さ(mm):26●適合機種:AT11DN-1●タイプ:11ピン●長さ(mm):43.5●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:207-9802アズワン品番67-5632-83
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    35,980税込39,578
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
  • 小型光電センサ マルヤス電業

    小型光電センサ

    マルヤス電業
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
    仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
  • アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    45,980税込50,578
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
    仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994アズワン品番67-5566-46
  • 小型光電センサ マルヤス電業

    小型光電センサ

    マルヤス電業
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
  • 円柱型長距離DC2線式近接センサ マルヤス電業

    円柱型長距離DC2線式近接センサ

    マルヤス電業
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 生産ライン検出体の有無判別に。
    仕様●検出距離(m):0.015●出力形式:ノーマルオープン出力●長さ(mm):62●幅(mm):42●高さ(mm):42●タイプ:シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS●原産国:韓国●コード番号:208-0013アズワン品番67-5637-67
  • 円柱型DC2線式近接センサ マルヤス電業

    円柱型DC2線式近接センサ

    マルヤス電業
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 DC2線式の円柱型近接センサです。 生産ライン検出体の有無判別に。
  • アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
  • 8P150SQ固定端子台 マルヤス電業

    8P150SQ固定端子台

    マルヤス電業
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
  • 6P38SQ固定端子台 マルヤス電業

    6P38SQ固定端子台

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●太さ:38SQ●極数:6Pアズワン品番67-4667-10
  • 受光器用ケーブル マルヤス電業

    受光器用ケーブル

    マルヤス電業
    3,198税込3,518
    1個
    30日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。 BW接続ケーブル(受光器7m)に。
    仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):7●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1012アズワン品番67-5570-34
  • 受光器用ケーブル マルヤス電業

    受光器用ケーブル

    マルヤス電業
    3,998税込4,398
    1個
    30日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。 BW接続ケーブル(受光器10m)に。
    仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):10●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1014ケーブル長(m)10アズワン品番67-5570-28
  • 受光器用ケーブル マルヤス電業

    受光器用ケーブル

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    30日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。 BW接続ケーブル(受光器5m)に。
    仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):5●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1010ケーブル長(m)5アズワン品番67-5570-32
  • 受光器用ケーブル マルヤス電業

    受光器用ケーブル

    マルヤス電業
    1,598税込1,758
    1個
    30日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。 BW接続ケーブル(受光器3m)に。
    仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):3●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1008ケーブル長(m)3アズワン品番67-5570-30
  • MHEシリーズ マルヤス電業

    MHEシリーズ

    マルヤス電業
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷
    トランスレスタイプ。トランスタイプと比べ、奥行きが30mm少ない
    用途AC/DC200~240V定格電圧(V)AC/DC200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHEシリーズ マルヤス電業

    MHEシリーズ

    マルヤス電業
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    トランスレスタイプ。トランスタイプと比べ、奥行きが30mm少ない
    用途AC/DC100~120V定格電圧(V)AC/DC100~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業

    ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ

    マルヤス電業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付穴Φ25用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 停電補償機能付きスイッチング電源 マルヤス電業

    停電補償機能付きスイッチング電源

    マルヤス電業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
  • 25Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    25Φ 突形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 531 581 用端子カバー マルヤス電業

    531 581 用端子カバー

    マルヤス電業
    83税込91
    1個
    10日以内出荷
    適合531・581用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間