カテゴリ

  • 制御機器(307)
    • 押しボタンスイッチ(30)
    • 丸形パイロットランプ(10)
    • セレクタスイッチ(15)
    • 角形パイロットランプ(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(81)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • ノーブランド(77)
  • TAKIGEN(タキゲン)(34)
  • 富士電機(74)
  • 日東工業(11)
  • SUS(エスユーエス)(59)
  • 岩田製作所(92)
  • エスコ(458)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • 大阪魂(418)
  • 三木プーリ(357)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(225)
  • DAYTONA(デイトナ)(208)
  • 未来工業(180)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • カクダイ(131)
  • イマオコーポレーション(128)
  • TRUSCO(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング A22SKシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング A22SKシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 1a HC形 横取付 A22SK210Jシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 1a HC形 横取付 A22SK210Jシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PFシリーズ マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PFシリーズ

    マルヤス電業
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PFシリーズ マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PFシリーズ

    マルヤス電業
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 22Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    309税込340
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 22Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 22Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    22Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ 平形スイッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 平形スイッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • Φ22トランス付 モメンタリ金属リング A22シリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付 モメンタリ金属リング A22シリーズ

    マルヤス電業
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22抵抗器付平形パイロットライト 樹脂リング マルヤス電業

    Φ22抵抗器付平形パイロットライト 樹脂リング

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC200~240V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-93
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
  • Φ22プッシュロックきのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング マルヤス電業

    Φ22プッシュロックきのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:ブッシュロックきのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●保護構造:IP65アズワン品番67-6931-87
  • Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 6a 黄 マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 6a 黄

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4681-63
  • Φ22トランス付平形パイロットライト 金属リング A22ILTFシリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付平形パイロットライト 金属リング A22ILTFシリーズ

    マルヤス電業
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠 マルヤス電業

    Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-86
  • Φ22トランス付丸形パイロットライト 樹脂リング A22ILTEシリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付丸形パイロットライト 樹脂リング A22ILTEシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22トランス付丸形パイロットライト 金属リング A22ILTシリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付丸形パイロットライト 金属リング A22ILTシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 マルヤス電業

    Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤

    マルヤス電業
    869税込956
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4675-92
  • Φ22トランス付小きのこ形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング マルヤス電業

    Φ22トランス付小きのこ形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング

    マルヤス電業
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:小きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:1a1b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-81
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22シリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22シリーズ

    マルヤス電業
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22トランス付角形パイロットライト 角 黒色枠 A22ILTSBシリーズ マルヤス電業

    Φ22トランス付角形パイロットライト 角 黒色枠 A22ILTSBシリーズ

    マルヤス電業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:角形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC100~110V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4672-92
  • Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2b 緑 マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2b 緑

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-98
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤 マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 赤

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-64
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-50
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒 マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-6932-68
  • Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ マルヤス電業

    Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 平形 A22ILAFEシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 平形 A22ILAFEシリーズ

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑 マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-72
  • Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ マルヤス電業

    Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ

    マルヤス電業
    869税込956
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A22PFEシリーズ マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a A22PFEシリーズ

    マルヤス電業
    669税込736
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング A22SKEシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング A22SKEシリーズ

    マルヤス電業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズ

    マルヤス電業
    559税込615
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22ILASWB12シリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22ILASWB12シリーズ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22ILA6シリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング LED A22ILA6シリーズ

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。