カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • Nikon(ニコン)(32)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 椿本チエイン(21)
  • ABB(20)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • バンドー化学(13)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • KITACO(11)
  • エスコ(8)
  • TP-LINK(6)
  • レイ・アウト(6)
  • SONY(5)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • TDKラムダ(3)
  • NTB(3)
  • ワイドミュラー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF24」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
fhf24s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fhf24s