カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(41)
  • NSK(日本精工)(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • スイコー(10)
  • ナベヤ(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • オーム電機(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • TDT(田野井)(4)
  • onsemi(4)
  • セキスイ(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカー工業(3)
  • Vesrah(3)
  • カイザー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-200」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5保護構造IP65防油形温度上昇40K以下相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
Φ22トランス付丸形パイロットライト 金属リング A22ILTシリーズ マルヤス電業Φ22トランス付丸形パイロットライト 金属リング A22ILTシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付丸形パイロットライト 金属リング LED A25ILTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付丸形パイロットライト 金属リング LED A25ILTシリーズマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILTシリーズマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。