カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • モノタロウ(2)
  • IQD(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • ツツミ工業(31)
  • SMC(27)
  • BOURNS(27)
  • エスコ(25)
  • ABRACON(23)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • EUROQUARTZ(15)
  • 未来工業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • VISHAY(12)
  • MICROCHIP(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • onsemi(9)
  • TDK(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-30」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A22PF30シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A22PF30シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A25PF30シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A25PF30シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PF30シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PF30シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PFシリーズマルヤス電業
719税込791
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズマルヤス電業
719税込791
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PF11シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PF11シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PF20シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PF20シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3b A30PF03シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3b A30PF03シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PF02シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PF02シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A30PF04シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A30PF04シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 A30PF44シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 A30PF44シリーズマルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a3b A30PF13シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a3b A30PF13シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A30PF12シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A30PF12シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
30Φ 平形スイッチ マルヤス電業30Φ 平形スイッチマルヤス電業
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 6b 黄 マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 6b 黄マルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:6b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4711-65
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a1b 橙 マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a1b 橙マルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:3a1b●ボタン部色:橙●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4712-42
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様 マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様マルヤス電業
719税込791
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65アズワン品番67-6934-26