カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業
  • 椿本チエイン(13)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • MICROCHIP(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • アズワン(1)
  • 東日製作所(1)
  • 日東工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TOSO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • 坂口電熱(1)
  • 北原産業(1)
  • SIEMENS(1)
  • Reckmann(1)
  • Correge(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-30a」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PT30シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PT30シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PT02シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A30PT02シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PT21シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PT21シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PT20シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PT20シリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PTシリーズマルヤス電業
719税込791
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PTシリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PTシリーズマルヤス電業
999税込1,099
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PTシリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PTシリーズマルヤス電業
719税込791
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3b 黄 マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3b 黄マルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4710-34
30Φ 突形スイッチ マルヤス電業30Φ 突形スイッチマルヤス電業
579税込637
1個
10日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200