カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業
- Panasonic(パナソニック)(352)
- 三木プーリ(134)
- 岩崎電気(118)
- VISHAY(86)
- ニチコン(76)
- RS PRO(59)
- Optibelt(46)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- スバル(33)
- KEMET(33)
- SMC(31)
- 日本ケミコン(27)
- ノーブランド(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- エスコ(16)
- ルビコン(15)
- 水本機械製作所(12)
- エバロン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sa22」の検索結果

30Φ 照光セレクタ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から10日以内出荷形状選択形2ノッチ(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(選択形2ノッチ)端子形状ねじ端子ボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
30Φ 選択形押しボタンスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷から10日以内出荷形状選択形2ノッチ(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(選択形2ノッチ)端子形状ねじ端子ボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷形状選択形2ノッチ(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状角(選択形2ノッチ)端子形状ねじ端子ボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ 照光セレクタ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ 照光セレクタ 2ノッチ
マルヤス電業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白熱球 HC形 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a 白熱球 HC形 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b 白熱球 HC形 横取付 A30FSA22411シリーズ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 白 白熱球 HC形 横取付 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白熱球 HC形 横取付 A25FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a 白熱球 JC形 A30FSA22410シリーズ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白 LED JC形 横取付
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-31
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 横取付 A22FSA22420シリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED HC形 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a LED HC形 横取付 A30FSA22420シリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 横取付 A30FSA22411シリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 白 白熱球 JC形 A25FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 白 LED HC形 横取付
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成2a2b●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4703-35
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a LED HC形 横取付 A25FSA22420シリーズ
マルヤス電業¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A25FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED HC形 A25FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a A22FSA22410シリーズ
マルヤス電業¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b LED HC形 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED HC形 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 赤 LED HC形 横取付
マルヤス電業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-36
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED A22FSA22411シリーズ
マルヤス電業¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED JC形 A25FSA22411シリーズ
マルヤス電業¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a1b 白 LED JC形 横取付
マルヤス電業¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a1b●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-34
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED JC形 横取付 A30FSAシリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a LED HC形 A30FSA22420シリーズ
マルヤス電業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:純白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4703-29
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED JC形 A30FSA22410シリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a LED JC形 A25FSA22410シリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 緑 LED JC形 横取付
マルヤス電業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a2b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-35
Φ25全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 純白 LED JC形 横取付 A25FSA22420PWLEJシリーズ
マルヤス電業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:純白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-29
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 白熱球 HC形 A30FSA23022シリーズ
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 横取付 A22FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a HC形 横取付 A22FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b HC形 横取付 A22FSAシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 緑 LED HC形 横取付 A22FSA3シリーズ
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。