カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エフ・アール・シー
- モノタロウ(1)
- B-EAR(13)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ICOM(アイコム)(1)
- NEXTEC(1)
- SMC(1)
- SPARKFUN(3)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- アルインコ(3)
- エレコム(5)
- ワゴジャパン(4)
「bridgecom」の検索結果

特定小電力トランシーバー NX-20X
エフ・アール・シー(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪