カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1)
    • インバーター/コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • 共立電子産業(5)
  • コーセル(130)
  • Meltec(大自工業)(16)
  • セルスター(49)
  • ダイヤトレンド(7)
  • omron(オムロン)(610)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • エスコ(54)
  • 槌屋ヤック(57)
  • IDEC(和泉電気)(545)
  • CKD(531)
  • コガネイ(372)
  • マリンテック(320)
  • 渡辺電機工業(319)
  • 富士電機(223)
  • 三菱電機(220)
  • スリーピース(220)
  • シュナイダーエレクトリック(216)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバーター エフ・アール・シー

    DC/DCコンバーター

    エフ・アール・シー
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
    出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
  • 車用バックカメラ NX-B500 エフ・アール・シー

    車用バックカメラ NX-B500

    エフ・アール・シー
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
    使用電源(V)12/24設置形態バックビュー有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素電源(V)8~35寸法・サイズ(mm)76×77×78消費電流(A)0.24解像度(水平) 600本動作温度(℃)-10℃~+50℃防水保護等級IP67画角水平 90° / 垂直 45°映像出力Composite Video NTSC