カテゴリ
- 安全用品(4)
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(3)
絞り込み
ブランド
- エフ・アール・シー
- ICOM(アイコム)(14)
- ウェッジ(3)
- FIRSTCOM(1)
「ic-dpr7」の検索結果

高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
イヤホンマイク FB-26IM
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型