カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • イスカル(16)
  • ICOM(アイコム)(11)
  • PSテクノサービス(10)
  • ローズ産業(7)
  • LINDY(4)
  • ウェッジ(3)
  • 入江工研(2)
  • TRUSCO(1)
  • カシムラ(1)
  • エコリカ(1)
  • セントラルコンベヤー(1)
  • JIT(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • INFINEON(1)
  • HIDISC(1)
  • FIRSTCOM(1)
  • Pico Technology(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic65」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • イヤホンマイク FB-26IM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
sc650特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc650