ESGE(エスゲ)
ESGE(エスゲ)のページです。ESGE(エスゲ)は、自転車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オプティマESGE(エスゲ)(5件のレビュー)7日以内出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254耐荷重(kg)25適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
ダブルレッグスタンドESGE(エスゲ)(16件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。質量(g)550耐荷重(kg)25材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
オプティマ29erESGE(エスゲ)(1件のレビュー)6日以内出荷から10日以内出荷
29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド耐荷重(kg)25本体質量(g)280適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
マルチズームESGE(エスゲ)欠品中
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール質量(g)340耐荷重(kg)18寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60適合車輪径26~28インチ
センタースタンド ズームESGE(エスゲ)(7件のレビュー)5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330適合サイズ24~28インチ耐荷重(kg)18