日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングのページです。日本ミニチュアカップリングは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ日本ミニチュアカップリング翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
ベローズカップリング NBシリーズ日本ミニチュアカップリング翌々日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000種類ベローズタイプねじ径MM3
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-16種類オルダムタイプねじ径MM2締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1
MFカップリング日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3000種類ジョータイプ
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)日本ミニチュアカップリング3日以内出荷
性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-50種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-18種類オルダムタイプねじ径MM3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ日本ミニチュアカップリング3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)日本ミニチュアカップリング3日以内出荷
性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45