Bikeguy (バイクガイ)
Bikeguyは他にはないユニークさと実用性を兼ね備えた、ユニコのオリジナルブランドです。
今では当たり前になっている自転車用ライトの白色LEDも、Bikeguyが初めて商品化しました。
その独自性は海外でも高く評価され、国内外問わず広く普及しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ユニコ |
|---|
| 設立 | 1989/12/01 |
|---|
| 所在地 | 〒590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町1-4-22 |
|---|
B-ストラップ ワイドBikeguy (バイクガイ)(20件のレビュー)当日出荷
パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。
今度は幅7cmで強力プロテクト。
スタイルを選ばないシンプルデザイン!
夜間は光に当たると強力反射!
チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。
昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止材質エラスティックバンド、ベルクロ寸法(mm)320×70×3
B-ストラップ リフレクティブBikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)当日出荷
B-ストラップ リフレクティブ。
昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。
ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止材質エラスティックバンド寸法(mm)335×30質量(g)25(ペア)
バイクライトホルダーBikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
ペットケージ(PETボトル専用)Bikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)当日出荷
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)質量(g)50
置くだけスタンドPONTO(ポント)Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)当日出荷
置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場!
ポンッと置くだけで、しっかりホールド
自転車の自重でしっかりホールド
置くだけで自転車をホールド
ほとんどのスポーツ自転車に適用可能
スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)色ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
どこでもケージホルダー(単品)Bikeguy (バイクガイ)(8件のレビュー)当日出荷
飲料ボトルをすぐ手に取れるところに装着。
すべての自転車に簡単装着(スポーツ車・一般車・小径車など)
フレームのどこへでも、シートポストにも装着(54mm径まで装着可)
材質ナイロン、シリコンラバー寸法(mm)80×30×30質量(g)約40適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付)Bikeguy (バイクガイ)(3件のレビュー)当日出荷
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金寸法(mm)150×75×100質量(g)約90適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
QRスタンドBikeguy (バイクガイ)(5件のレビュー)7日以内出荷
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド適合24~28インチ(700C)質量(g)(本体)約280、(QR)約50耐荷重(kg)15適合車種後輪クイックリリースハブ採用車外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)30×40×315~360
秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス)Bikeguy (バイクガイ)7日以内出荷
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられますカバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応振動でもずれません取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム寸法(mm)145×81×57色ブラック質量(g)61アズワン品番64-9599-18適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13適合ハンドル径(Φmm)22~32
秒速着脱スマホルダーEVOBikeguy (バイクガイ)7日以内出荷から8日以内出荷
わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。バネの力でしっかりスマホを固定。工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm 装着可能パイプ径:22~32mm。 特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤通学位置情報ゲームに便利材質(ゴムバンド)シリコンゴム寸法(mm)145×81×55材質(本体)ポリカーボネート質量(g)54
マルチホルダーBikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)5日以内出荷
好きな物を取り付けられる!
用途鍵、ハンドポンプ、チューブ、ボトル、ウェア、レインコート、携帯食料などを自転車本体に装着できます。
COBリアライトBikeguy (バイクガイ)5日以内出荷
明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。
キュートBikeguy (バイクガイ)5日以内出荷
最新の超高輝度LED採用(超高輝度60000mcd×2個)
キュートなデザイン・豊富なカラー(親しみやすい顔型デザイン)
3モード(フル / エコ / 点滅)
自転車への装着、電池交換が簡単(工具不要)
防眩バイザーは着脱可能(外ぜば被視認性向上)
左右に首振り可能(ライザーバーやヘッドコラム装着でも正面を照射)
オーバーサイズハンドル対応(取付可能径22~32mm)
超小型・超軽量(全長40mm/15g)
EUの安全規格・環境保護規格クリア(CE取得、RoHS準拠)
防雨
光度(mcd)60000×2個付属品試用電池(CR2032×2)材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品質量(g)15(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く)発光色ホワイト電池リチウムボタン電池(CR2032×2)点灯方式3モード(フル/エコ/点滅)発光体超高輝度白色発光LED×2装着可能径(mm)直径22~32電球の種類LED点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180