3ページ目:

97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー)シールプーラーセット 1セット 3本入CUSTOR(クストー)
4,698税込5,168
1セット(3本)
5日以内出荷
上手にシールやリングを巻き上げます
仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
精密ハンドリーマー 0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0mm CUSTOR(クストー)精密ハンドリーマー 0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0mmCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
正5角形に削られた鑢用鋼は金属・プラスチック・などの微細な穴の修正に。 カーボン・油で詰まったインジェクションノズルのクリーニングに役立ちます。
ドレンプラグレンチセット CUSTOR(クストー)ドレンプラグレンチセットCUSTOR(クストー)
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷
外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
ラバー付きオイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)ラバー付きオイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止! 対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)0.375内径(Φmm)64.5仕様【内径角数】14形状14角
クィックリリースアダプター CUSTOR(クストー)クィックリリースアダプターCUSTOR(クストー)
2,298税込2,528
1セット(4個組)
3日以内出荷
ソケット用アダプターはプッシュリリースタイプ適用サイズのボックスレンチでソケットレンチ、ラチェットハンドルに変身します。ギヤレンチの使用範囲が広がります。
ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)ヒューズテスター&プーラーCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)幅(mm)94
ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ CUSTOR(クストー)ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップCUSTOR(クストー)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途焼き付け焦がし用出力(W)9
L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)L型ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
差替えエアブローガンセット・ターボノズル付き CUSTOR(クストー)差替えエアブローガンセット・ターボノズル付きCUSTOR(クストー)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。
ノズル長(mm)100/160/320
ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)プッシュピンプライヤーCUSTOR(クストー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
3日以内出荷
全長(mm)A:197、B:200質量(g)A・B:160
ウィンドウのモール外し・樹脂カバー付 CUSTOR(クストー)ウィンドウのモール外し・樹脂カバー付CUSTOR(クストー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等仕様樹脂カバー付全長(mm)190質量(g)140
オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)オイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーターCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
ステンレスワイヤー CUSTOR(クストー)ステンレスワイヤーCUSTOR(クストー)
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
質量(g)150ワイヤー長さ(m)約30
スクレーパー CUSTOR(クストー)スクレーパーCUSTOR(クストー)
669税込736
1セット
4日以内出荷
ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。 本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
全長(mm)320刃幅(mm)40材質(刃)アルミ
コレット 3mm CUSTOR(クストー)コレット 3mmCUSTOR(クストー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合本体005W-CA-4528