カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • ALCANhands(13)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • Blickle(ブリックレ)(6)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • KITACO(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • Merck(メルクミリポア)(62)
  • NTB(5)
  • RS PRO(10)
  • SMC(22)
  • SWAGE-LINE(11)
  • Vesrah(6)
  • ケナメタル(8)
  • ナベヤ(8)
  • ハリケーン(53)
  • ホンダ(5)
  • ヨドノ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st250」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)

    CUSTOR充電式半田コテ

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
  • OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)

    OBD-Ⅱ パワーバックアップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
    コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
    セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
  • 充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)

    充電式半田コテセット

    CUSTOR(クストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
    仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
  • プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)

    プラパーツ補修用KIT

    CUSTOR(クストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
    仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27