絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050SシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121
ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-DシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
599税込659
1袋(20枚)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
遠沈管用ラック SSシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラック SSシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
ビオラモサクラチップ(フィルター付) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付)VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)ナチュラル
DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカーVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)スクリューキャップチューブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
ビオラモ セルリフター VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ セルリフターVIOLAMO(ビオラモ)
1,340税込1,474
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)180
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,990税込8,789
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
バッフル底タイプが新登場!撹拌能を高めるバッフル底タイプです。シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ用ペンシルホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
21,700税込23,870
1個
翌々日出荷
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付VIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010VIOLAMO(ビオラモ)
529税込582
1個
当日出荷
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)177×95×65型番VDT-010アズワン品番2-6714-01
ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート)VIOLAMO(ビオラモ)
2,998税込3,298
1箱(96本×10個)
翌々日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡ紙/プラVIOLAMO(ビオラモ)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から翌々日出荷
超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)超音波ホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1箱(100個組)
当日出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,498税込10,448
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。
材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,298税込9,128
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターMCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE直径(Φmm)47最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.45μm・PESメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。ろ過速度が速く、タンパク質の吸着が起こりにくいです。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,490税込2,739
1袋(10枚)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(5袋×50個)
当日出荷
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン使用温度範囲(℃)‐196~+121滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)キャップインナーキャップ
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(5セット×5個)
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイプベント培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-07
ビオラモ遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管用ラックVIOLAMO(ビオラモ)
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレートVIOLAMO(ビオラモ)
2,990税込3,289
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレートVIOLAMO(ビオラモ)
3,990税込4,389
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモPCRプレートVIOLAMO(ビオラモ)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモサンプル採取カップ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサンプル採取カップVIOLAMO(ビオラモ)
389税込428
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネルVIOLAMO(ビオラモ)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1箱(12袋×1個)
翌々日出荷
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03