絞り込み
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥969~税込¥1,066~1袋(5個)ほか当日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥999~税込¥1,099~1袋(5個)ほか当日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10セット×96本)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
ビオラモ ショートピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(50包)翌々日出荷HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。材質疎水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)190最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)5.5
ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(24包×1個)翌々日出荷メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,490税込¥2,7391袋(10枚)当日出荷ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,098~税込¥4,508~1箱(10セット×96本)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
ビオラモサクラチップ ラックパック
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(10ラック×96本)当日出荷から翌々日出荷ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,098~税込¥4,508~1箱(96本×10個)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモ セルリフター
VIOLAMO(ビオラモ)¥1,340~税込¥1,474~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷ディッシュからの細胞回収に便利です。仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)180
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980税込¥14,2781箱(12袋×1個)翌々日出荷ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(50包)翌々日出荷HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,398~税込¥9,238~1箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100枚)ほか翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(24包×1個)翌々日出荷メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980~税込¥16,478~1箱(12包×1個)翌々日出荷汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(8包×5個)ほか翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5袋×50個)ほか翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(10袋×50個)翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から4日以内出荷フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)サービス分類レンタル
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,598~税込¥8,358~1箱(12袋×1個)ほか当日出荷シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップノーマルキャップ
ビオラモ用ペンシルホモジナイザー
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,100税込¥14,4101箱(5セット×5個)当日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイプベント培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-07