カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- brembo(2)
- CKD(1)
- MKカシヤマ(1)
- SAMTEC(7)
- SMC(7)
- Stelvio Kontek(3)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- オリエンタルモーター(17)
- サンゲツ(2)
- サンドビック(2)
- タカチ電機工業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ビクセン(1)
- ユタカ(Crown)(5)
- 三木プーリ(1)
- 大生工業(1)
- ブランドをもっと見る
「2gf-10」の検索結果
特価

ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下