絞り込み
ブランド
- Julabo(ユラボ)
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,131)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,080)
- トヨタ(162,195)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,681)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
Julabo(ユラボ)
Julabo(ユラボ)のページです。Julabo(ユラボ)は、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

サーマルリキッド
Julabo(ユラボ)¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から66日以内出荷様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
高低温サーキュレーター CDシリーズ
Julabo(ユラボ)¥1,098,000税込¥1,207,8001台92日以内出荷吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。質量(kg)25.2電源AC100V 50/60Hz区r深さ(mm)150最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15表示分解能0.01℃精度(℃)(温度)±0.03最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar)温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です)外寸法(mm)230×400×650ヒーター容量(W)800冷媒ノンフロンガスアズワン品番2-1999-22循環方式(外部)密閉系向循環方式開口部(mm)バス:130×150冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃)槽容量(L)3~4
るつぼフタ(磁製) CCシリーズ
Julabo(ユラボ)¥179税込¥1971個6日以内出荷製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。るつぼは付属しません。仕様●内径(mm):Φ26●適応るつぼ:CT-5●材質:磁製●耐熱温度(℃):1000アズワン品番65-5673-94
【レンタル】高低温サーキュレーター
Julabo(ユラボ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。表示分解能0.1℃使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)槽容量(L)4
低高温恒温水槽(ビボ itherm)
Julabo(ユラボ)取扱い終了低温から高温まで対応した循環式恒温水槽です。仕様安全等級DIN 12876-1準拠品寸法(mm)225×420×620質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)(ポンプ)10ヒーター(W)1150最大揚程(m)(ポンプ)約2.3温度精度±0.05℃機能過熱防止機能、液位低下防止機能付ノズル外径(Φmm)10使用可能液体水、エチレングリコール水溶液冷媒R134a(CFCフリー)液量(L)槽/最小4、最大6
高温恒温水槽(ビボ itherm)
Julabo(ユラボ)取扱い終了試験管ラック・プラットフォームラック等を浸漬できます。 冷却コイル付きですので、外部の冷却水循環装置と組み合わせて温度調節できます(20~85℃)。仕様過熱防止機能付、安全等級DIN 12876-1準拠品電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)(ポンプ)10ヒーター(W)1150最大揚程(m)(ポンプ)2.3温度精度±0.05℃ノズル外径(Φmm)10使用可能液体水・エチレングリコール水溶液温度設定範囲(℃)室温+5~85