低高温恒温水槽(ビボ itherm)
低温から高温まで対応した循環式恒温水槽です。
- 仕様
- 安全等級DIN 12876-1準拠品
- 寸法(mm)
- 225×420×620
- 質量(kg)
- 24
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 最大流量(L/min)
- (ポンプ)10
- ヒーター(W)
- 1150
- 最大揚程(m)
- (ポンプ)約2.3
- 温度精度
- ±0.05℃
- 機能
- 過熱防止機能、液位低下防止機能付
- ノズル外径(Φmm)
- 10
- 使用可能液体
- 水、エチレングリコール水溶液
- 冷媒
- R134a(CFCフリー)
- 液量(L)
- 槽/最小4、最大6
- 内容量
- 1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
























