カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 林時計工業
  • モノタロウ(1)
  • CKD(3)
  • 貝印(2)
  • アームスシステム(2)
  • マイクロネット(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • (1)
  • ホーザン(1)
  • ナベヤ(1)
  • Canon(1)
  • BIVAR(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • ハヤシレピック(1)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-210 ac」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業

    顕微鏡用LEDリングライト

    林時計工業
    60,980税込67,078
    1個
    欠品中
    LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
    付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業

    実体顕微鏡用LEDリング照明

    林時計工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
    用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
光学測定器カテゴリ