カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • 岩田製作所(10)
  • 東洋技研(6)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • コガネイ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • サカエ(1)
  • 日東工業(1)
  • ホンダ(1)
  • イワキ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • アカシン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • cino(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atl-10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
    用途屋外対応に。トラスコ品番858-7639セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.45電源単3形アルカリ乾電池2本精度±1mm/7m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)147横(mm)87制動方式磁気電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M2018年トラスコ掲載ページ1 2028動作温度範囲(℃)-50~+40
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付

    ムラテックKDS
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5082セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.722018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • マグネットマウントセット ムラテックKDS

    マグネットマウントセット

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    鉄骨等に取付可能です。レーザー用三脚に取付可能です。円形気泡管付きです。たちライン調整ネジ付きです。
    用途ATL-CX10RG専用トラスコ品番685-9189適合機種ATL-CX10RG材質本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ寸法(mm)172品名マグネットマウントセット縦(mm)120横(mm)123
  • ACアダプター 06010 ムラテックKDS

    ACアダプター 06010

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
    用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
  • CXライン10RGN ムラテックKDS

    CXライン10RGN

    ムラテックKDS
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
    用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)