ムラテックKDS
マグネットマウントセット
鉄骨等に取付可能です。
レーザー用三脚に取付可能です。
円形気泡管付きです。
たちライン調整ネジ付きです。
用途
ATL-CX10RG専用
トラスコ品番
685-9189
適合機種
ATL-CX10RG
材質
本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ
寸法(mm)
172
品名
マグネットマウントセット
縦(mm)
120
横(mm)
123
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610398
MGM-LG
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください