カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KITO(キトー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- StarTech.com(5)
- エクセン(1)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- カクダイ(4)
- ケナメタル(3)
- サンコウ(2)
- サンワサプライ(1)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- タンガロイ(1)
- マルアイ(7)
- 京セラ(1)
- 日本緑十字社(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「ch-19」の検索結果
特価

デジタルレベル23
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
デジタルレベル61
ムラテックKDS¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
デジタルレベル61 マグネット付
ムラテックKDS¥48,980税込¥53,8781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)