カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ch-19a」の検索結果

ボールバイブレータ CH19A
エクセン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。幅(mm)37質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35振動数空気圧(MPa)0.2:162Hz、空気圧(MPa)0.3:189Hz、空気圧(MPa)0.4:211Hz、空気圧(MPa)0.5:228Hz、空気圧(MPa)0.6:240Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.52、空気圧(MPa)0.3:0.71、空気圧(MPa)0.4:0.89、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.15
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
自閉立水栓(ショート)
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
ケナメタル¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
ケナメタル¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング