カテゴリ
- 測定用品(175)
- 保管用品(161)
- 測量用品(土木/建設)(116)
- 作業工具(94)
- 医療(10)
- 物流用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定関連サービス(2)
- 学童・教育用品(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(19)
- SMC(21,616)
- ホンダ(1,966)
- HEADS(ヘッズ)(1,474)
- RS PRO(1,164)
- メディアカバーマーケット(760)
- 大阪魂(705)
- 三菱ふそう(678)
- ALCANhands(647)
- ダイヤトレンド(605)
- Festo(527)
- WIDIA(518)
- Seeed Studio(439)
- テラモト(394)
- D'Addario(357)
- エスコ(337)
- エレコム(320)
- MAZDA(マツダ)(314)
- TOKIO(藤沢工業)(298)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
サービス分類
- レンタル(2)
「ds」の検索結果

マルチクランプ
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
デジタル身長体重計用カーソル
ムラテックKDS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。トラスコ品番202-9340
デジタル身長計70
ムラテックKDS¥63,800税込¥70,1801台翌々日出荷コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0トラスコ品番838-4167材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル身長計90
ムラテックKDS¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0トラスコ品番838-4168質量(kg)6.4収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル身長計用カーソル
ムラテックKDS¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。トラスコ品番568-5916
レーザー墨出し器
ムラテックKDS¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
電子整準リアルグリーン93N
ムラテックKDS¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚
ムラテックKDS¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から5日以内出荷視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル
電子整準リアルグリーン901N
ムラテックKDS¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
レーザー墨出し器 受光器・三脚付
ムラテックKDS¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア深型
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷用途工具やパーツの収納に最適材質スチール(SPCC)質量(kg)6.6高さ(mm)60色(本体)グレー
フリーコンベックス・移動爪
ムラテックKDS(41件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から10日以内出荷丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア浅型
ムラテックKDS¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷用途工具やパーツの収納に最適材質スチール(SPCC)質量(kg)5.5高さ(mm)40色(本体)グレー
DSL-93RGNトラッキングベースセット
ムラテックKDS¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6244
【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚
ムラテックKDS¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
DSL-901RGNトラッキングベースセット
ムラテックKDS¥219,800税込¥241,7801セット翌々日出荷自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6246
ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から10日以内出荷ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
アルミスタッフ
ムラテックKDS(18件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷スタッフ目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
ダイヤメータールール 10巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
ステンレススクレーパー
ムラテックKDS(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
スピードタフミックリール
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー 10巾
ムラテックKDS(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
ゴムタフミックカプセル
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
両面ネオロック(ストッパー付)
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
カッティングマット セフティベース e
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm色緑タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
ミニロッド
ムラテックKDS(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
ノンスリット替刃(大)
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1箱(10枚)ほか当日出荷刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。刃厚(mm)0.5
フリーコンベックス
ムラテックKDS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。用途あらゆる寸法測定に。適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪トラスコ品番851-1190材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂色イエロー&ブルー、テープ:ホワイトテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)64×64×25目盛仕様JIS1級メートル目盛対応ショックアブソーバー:あり水平保持(m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
...