カテゴリ

  • 測定用品(163)
  • 測量用品(土木/建設)(103)
  • 作業工具(89)
  • 保管用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(10)
  • HEADS(ヘッズ)(1,400)
  • メディアカバーマーケット(760)
  • 大阪魂(703)
  • ALCANhands(647)
  • ダイヤトレンド(595)
  • WIDIA(518)
  • D'Addario(357)
  • 協和精工(281)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
  • エムディーエス(215)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • Seeed Studio(197)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(187)
  • エレコム(171)
  • KITO(キトー)(164)
  • エスコ(161)
  • TRUSCO(152)
  • コクヨ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • デジタル身長計70 ムラテックKDS

    デジタル身長計70

    ムラテックKDS
    63,800税込70,180
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
    測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0トラスコ品番838-4167材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル身長計90 ムラテックKDS

    デジタル身長計90

    ムラテックKDS
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
    測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0トラスコ品番838-4168質量(kg)6.4収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー墨出し器 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器

    ムラテックKDS
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器 受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(41件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDS

    ネオロック コンベックス(ストッパー付)

    ムラテックKDS(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • セッティングメジャー ムラテックKDS

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS(24件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
  • フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

    フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
    種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
  • アルミスタッフ ムラテックKDS

    アルミスタッフ

    ムラテックKDS(18件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スタッフ
    目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
  • ステンレススクレーパー ムラテックKDS

    ステンレススクレーパー

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
    材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
  • フリーコンベックス ムラテックKDS

    フリーコンベックス

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ。455mm毎のスタッドマーク(↓)付。移動爪、ショックアブソーバー付
    JIS規格1級
  • 耐久ネオロック ムラテックKDS

    耐久ネオロック

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用 今までの10倍以上目盛が長持ち テープ引出し頻度の多い方に最適 読み取り間違いの少ないミリ数字目盛 455mmピッチスタッドマーク付
    材質(テープ)スチール(デュラコート)材質(ケース)ABS樹脂
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDS

    セッティングメジャー 10巾

    ムラテックKDS(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
    種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
  • ゴムタフミックカプセル ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • カッティングマット セフティベース e ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース e

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
    仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mmタイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • ミニロッド ムラテックKDS

    ミニロッド

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
    材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
  • ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    279税込307
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
    刃厚(mm)0.5
  • フックL替刃 ムラテックKDS

    フックL替刃

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    699税込769
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ドイツ ゾーリンゲン製。 刃折れ線付きフック刃。
    適合機種フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応トラスコ品番325-8718全長(mm)105質量(g)47刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38
  • Pカッター ムラテックKDS

    Pカッター

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
    質量(g)80付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
  • カクロング 10 ムラテックKDS

    カクロング 10

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • フックカッターL ムラテックKDS

    フックカッターL

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
    用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
  • フリーコンベックス ムラテックKDS

    フリーコンベックス

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
    用途あらゆる寸法測定に。適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪トラスコ品番851-1190材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂イエロー&ブルー、テープ:ホワイトテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)64×64×25目盛仕様JIS1級メートル目盛対応ショックアブソーバー:あり水平保持(m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • フリーマグ ムラテックKDS

    フリーマグ

    ムラテックKDS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
    種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪質量(g)118水平保持(m)1.5
  • フラットルール10・2 ムラテックKDS

    フラットルール10・2

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
    種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)樹脂製材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70
  • 鋭黒片刃 ムラテックKDS

    鋭黒片刃

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    299税込329
    1個(5枚)
    当日出荷
    サイズ質量(g)50
  • セッティングメジャー正目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー正目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • ネオロック 16巾 ムラテックKDS

    ネオロック 16巾

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
    テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16トラスコ品番851-1165材質/仕上テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂質量(g)185水平保持(m)1.5
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
  • 替刃鋭黒刃(大)110枚入 ムラテックKDS

    替刃鋭黒刃(大)110枚入

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100トラスコ品番853-3932質量(g)805
  • デジタル身長計 ムラテックKDS

    デジタル身長計

    ムラテックKDS
    259,800税込285,780
    1台
    22日以内出荷
    外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
    用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
  • カッティングマット セフティベース(ソフト) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ソフト)

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
    目盛(mm)3仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)