ジーエルサイエンス

ジーエルサイエンスのページです。ジーエルサイエンスは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在100件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ジーエルサイエンス株式会社
設立1968/02/01
所在地〒163-1130 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号新宿スクエアタワー30階
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から45日以内出荷
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
ボンベパッキン ジーエルサイエンスボンベパッキンジーエルサイエンス
2,998税込3,298
1組(5枚)ほか
当日出荷
ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
テドラーバッグ ジーエルサイエンステドラーバッグジーエルサイエンス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から24日以内出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンスセラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)ジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1組(4枚)
当日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクタージーエルサイエンス
9,798税込10,778
1箱(1個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01品名シリンジ採取コネクター
バイアル保存用ラック ジーエルサイエンスバイアル保存用ラックジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
秤量ロート ジーエルサイエンス秤量ロートジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個ほか
4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
石英ウール Fine ジーエルサイエンス石英ウール Fineジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
繊維径(μm)1~6
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
カラムネームプレート(LC・GL用) 50枚 ジーエルサイエンスカラムネームプレート(LC・GL用) 50枚ジーエルサイエンス
6,298税込6,928
1組(50枚)
当日出荷
テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンステドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブジーエルサイエンス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
寸法(Φmm)6
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス銅チューブ(コイル)ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純) ジーエルサイエンスステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純)ジーエルサイエンス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)5
スカイピアバッグ ジーエルサイエンススカイピアバッグジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
VICI PSシリンジ(A-2型) ジーエルサイエンスVICI PSシリンジ(A-2型)ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
針長(mm)50.8
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)ジーエルサイエンス
16,980税込18,678
1箱(100個)
4日以内出荷
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
スマートバッグ2F ジーエルサイエンススマートバッグ2Fジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター用 オプションジーエルサイエンス
3,790税込4,169
1箱(25個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02品名交換用セプタム
ガス抜きプライヤー ジーエルサイエンスガス抜きプライヤージーエルサイエンス
4,998税込5,498
1本
当日出荷
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
真空捕集瓶 ジーエルサイエンス真空捕集瓶ジーエルサイエンス
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ワールパックバッグ ジーエルサイエンスワールパックバッグジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1組(500枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンスエアー乾燥管(シリカゲル入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
キャリアーガス乾燥管 一般分析用 ジーエルサイエンスキャリアーガス乾燥管 一般分析用ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
欠品中
注入口ライナー 島津用 ジーエルサイエンス注入口ライナー 島津用ジーエルサイエンス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ウルトラブリードセプタム 島津用 ジーエルサイエンスウルトラブリードセプタム 島津用ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1セット(50個)
4日以内出荷
形状Plug型
ETFEチューブ (LC用) ジーエルサイエンスETFEチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ワンリングフェラル ジーエルサイエンスワンリングフェラルジーエルサイエンス
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
カラムプラグ(LC用) ジーエルサイエンスカラムプラグ(LC用)ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(5個)
4日以内出荷
ガス圧力調節器用 配管アダプター ジーエルサイエンスガス圧力調節器用 配管アダプタージーエルサイエンス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
セル洗浄液 ジーエルサイエンスセル洗浄液ジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器 eco-CANジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
混合ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス混合ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
F型マニホールド ジーエルサイエンスF型マニホールドジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)