ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスのページです。ジーエルサイエンスは、測定・測量用品、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在64件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ジーエルサイエンス株式会社 |
|---|
| 設立 | 1968/02/01 |
|---|
| 所在地 | 〒163-1130 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号新宿スクエアタワー30階 |
|---|
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
ジーエルサイエンス当日出荷から45日以内出荷
ジーエルサイエンス当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
ジーエルサイエンス当日出荷から10日以内出荷
注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~
1組(20個)ほか
当日出荷
ジーエルサイエンス当日出荷
ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
ジーエルサイエンス当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
ジーエルサイエンス当日出荷
ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。
耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。
PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
ジーエルサイエンス当日出荷から3日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
ジーエルサイエンス当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
ジーエルサイエンス当日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
ジーエルサイエンス当日出荷
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
ジーエルサイエンス当日出荷から10日以内出荷
注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ジーエルサイエンス当日出荷から4日以内出荷
ジーエルサイエンス¥13,980~税込¥15,378~
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
ジーエルサイエンス当日出荷
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
ジーエルサイエンス当日出荷から5日以内出荷
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
ジーエルサイエンス当日出荷
一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
ジーエルサイエンス当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
ジーエルサイエンス¥21,980~税込¥24,178~
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
ジーエルサイエンス当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01品名シリンジ採取コネクター
ジーエルサイエンス当日出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジーエルサイエンス当日出荷
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
測定流体N2、Air、He、Ar、H2種別GF1010アズワン品番1-4157-21商品タイプレンタル品はこちら
ジーエルサイエンス当日出荷から6日以内出荷
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
ジーエルサイエンス当日出荷
ジーエルサイエンス当日出荷
1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
ジーエルサイエンス当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ジーエルサイエンス当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
ジーエルサイエンス当日出荷
光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
ジーエルサイエンス当日出荷
2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
ジーエルサイエンス¥10,980~税込¥12,078~
1組(10個)
当日出荷から17日以内出荷
ジーエルサイエンス¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ジーエルサイエンス¥49,199税込¥54,119
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
ジーエルサイエンス当日出荷から15日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
ジーエルサイエンス当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
ジーエルサイエンス当日出荷から41日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53