カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(5)
- フルテック(3)
- 日東工器(18)
「4tsf sus」の検索結果
特価

手動式 耐熱4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×15、ワッシャー、座金付属)×4※ハンドル×1※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490(300)方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180~300アズワン品番60-9087-24接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 耐熱4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-26使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)