エアー駆動式 耐熱4方切換バルブ
180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。
凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。
高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。
- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:0.8
- セット内容
- バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:耐熱樹脂、SUS316
- タイプ
- バルブ:2ポジション
- ポート数
- 4ポート
- 圧力
- 駆動ガス:392~686(ゲージ圧)
- 最高使用圧力
- 490(300)
- 方式
- 駆動部:エアー駆動式
- 最高使用温度(℃)
- 180~300
- エアー接続
- Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)
- アズワン品番
- 60-9087-26
- 使用温度
- 駆動部:0~80
- 接続配管
- 1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








