カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(35)
- 林純薬工業(33)
- ヤマト産業(29)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- CKD(8)
- 千代田精機(8)
- S.G.E(8)
- コフロック(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アズワン(6)
- SMC(6)
- 光明理化(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Festo(6)
- 新コスモス電機(5)
- エスコ(4)
- 理研計器(4)
- 共立理化学研究所(4)
- ブランドをもっと見る
「h2o2」の検索結果
特価

ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。仕様調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト材質スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂方式固定:地面固定型接続出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)適合ガスO2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス本数ボンベ:7000L×3本アズワン品番60-3360-85
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 ホウ素 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 タングステン 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 ゲルマニウム 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 レニウム 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 リン 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 チタン 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 硫黄 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 モリブデン 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。