ボンベ集合架台
調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。
調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。
調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。
- 仕様
- 調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト
- 材質
- スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂
- 方式
- 固定:地面固定型
- 接続
- 出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)
- 適合ガス
- O2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス
- 本数
- ボンベ:7000L×3本
- アズワン品番
- 60-3360-85
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










