カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • メイキコウ(79)
  • マキテック(74)
  • TRUSCO(51)
  • ホンダ(31)
  • 三鈴工機(6)
  • SMC(4)
  • NTカッター(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • CKD(2)
  • 太陽工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DNライティング(2)
  • シマブン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 東京計装(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-2000p」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-71特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min ジーエルサイエンス

    二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min

    ジーエルサイエンス
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-68特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
  • 一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min ジーエルサイエンス

    一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min

    ジーエルサイエンス
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-62特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s