一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min
供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。
一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。
豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。
高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。
- 仕様
- ※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム
- 材質
- 接ガス部:A5052、CR、C3604
- 使用温度範囲
- ~80
- 最高使用圧力
- 0.49
- 方式
- 一次圧変動、二次圧一定型
- 取付穴
- パネル:Φ13
- 接続
- Rc1/4(1/4PTメス)
- 流量調整範囲(L/min)
- 2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)
- アズワン品番
- 60-9090-62
- 特性
- コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)
- 耐圧(Pa)
- 0.78
- リークレート(Pa・m3/sec)
- 外部リーク:1×10-7・3/s
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










