カテゴリ
- 科学研究・開発用品(181)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(21)
- アズワン(360)
- Merck(メルクミリポア)(169)
- コスモスビード(165)
- TGK(東京硝子器械)(163)
- 三商(162)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(138)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Thermo Fisher Scientific(117)
- climbing(クライミング)(96)
- エスコ(95)
- 旭製作所(92)
- サンプラテック(82)
- SKC(環境測定)(82)
- 日本理化学器械(NRK)(78)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(66)
- cotta(63)
- ケニス(62)
- DURAN(57)
- ブランドをもっと見る
「ml-1000」の検索結果

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~1000mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-88最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~1000mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-96最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-61特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 金 1,000ppm in HCl 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Au容量(mL)500MatrixHCI外観薄い黄色の液体アズワン品番60-9093-09濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 クロム 1,000ppm in HCl 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Cr容量(mL)500MatrixHCI外観深青色の液体アズワン品番60-9093-07濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 アルミニウム 1,000ppm in HCl 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Al容量(mL)500MatrixHCI外観透明の液体アズワン品番60-9093-06濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 鉄 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Fe容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-67濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ツリウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Tm容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9094-11濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分K容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-55濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 PlasmaCAL ICP分析用単元素 金 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Au容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄い黄色の液体アズワン品番60-9092-43濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 PlasmaCAL ICP分析用単元素 白金 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pt容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄茶色の液体アズワン品番60-9092-42濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL コバルト 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Co容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-68濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 ICP分析用単元素 PlasmaCAL カリウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分K容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-54濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 鉛 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pb容量(mL)500MatrixHNO3外観液体アズワン品番60-9094-19濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 鉛 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pb容量(mL)125MatrixHNO3外観液体アズワン品番60-9094-18濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 金 1,000ppm in HCl3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Au容量(mL)125MatrixHCl外観薄い黄色の液体アズワン品番60-9094-38濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 白金 1,000ppm in HCl3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pt容量(mL)500MatrixHCl外観薄茶色の液体アズワン品番60-9094-37濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 亜鉛 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Zn容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-74濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ランタン 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分La容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-99濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ホルミウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Ho容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9094-09濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ベリリウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Be容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-46濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL プラセオジム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pr容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9094-02濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL バリウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Ba容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-97濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL セリウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Ce容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9094-01濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL セシウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cs容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-96濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ストロンチウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Sr容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-84濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL ストロンチウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Sr容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-83濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL クロム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cr容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-63濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL クロム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cr容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-62濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL イットリウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Y容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-86濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL アルミニウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分AI容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-52濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 鉄 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Fe容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9092-93濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 バリウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Ba容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-02濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 ナトリウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分Na容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9092-89濃度(ppm)1000
元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 カリウム 1,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。成分K容量(mL)500MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9092-90濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 パラジウム 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pd容量(mL)25×2本MatrixHCl外観赤褐色の液体アズワン品番60-9092-36濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 クロム 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cr容量(mL)25×2本MatrixHCl外観深青色の液体アズワン品番60-9092-33濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 イリジウム 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Ir容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄い茶色の液体アズワン品番60-9092-41濃度(ppm)1000