カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 進物(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「ml-1000-c5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
臭素酸臭素溶液 for 1000mL, c Br2 =0,05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109905 1ST Merck(メルクミリポア)臭素酸臭素溶液 for 1000mL, c Br2 =0,05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109905 1STMerck(メルクミリポア)
9,198税込10,118
1個
16日以内出荷
種別109905 1STアズワン品番61-0308-83危険物の類別非危険物
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
もっとウマく育てたい時のサプリ グリーン・グリーンもっとウマく育てたい時のサプリグリーン・グリーン
1,998税込2,198
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
糖度UP(あまみUP)。トマトなどの実が甘くなります。養液土耕栽培農家・ロックウール栽培農家・すべての栽培方法に効果を発揮し付加価値を向上します。農家さんにも消費者さんにも喜んでいただけます。硝酸態窒素が減少する。野菜のえぐみ・青臭み・苦味が減り、食味が一段と上がり、美味しい野菜ができます。植物工場(LED栽培)での成長促進。LED人工光などの環境での光量不足を補い、健康な野菜栽培が可能です。鮮度が長持ちする。収穫してから、しなったり、ハリがなくなったり、元気がなくなっていく野菜を、より長持ちさせます。いわゆる「棚持ち」がよくなるため、傷んで廃棄処分する野菜を減らせます。リードタイムなどの物流問題も解決いたします。色・艶(ツヤ)がよくなる。見た目にも「美しく」なります。野菜だけでなく人気のエディブルフラワーもより美しくきれいな花となります。健康的に育った野菜・花は見た目から魅力的です。水耕栽培養液のpH値(酸度)が比較的安定。水耕栽培は養液管理が最も重要な要件の一つですが、pHが安定しやすくダウン剤などの使用量が減ります。あらゆる環境で、運用(オペレーション)が単純で楽になり、どなたでも比較的失敗のない安定的な運営管理が可能です。低い気温環境に強くなる。低温に対する自己免疫力の向上が期待できるので、野菜にとって気温が低く成長が低下する環境でも比較的元気に育ちます。寒害対策にも効果的です。使い方はカンタン。水耕栽培の養液に500~1000分の1のうまサプを混ぜるだけ!あとは様子を見てみてください。うまサプを投入するタイミングは、養液補充時や2週間に一度程度でOKです。代表的な使用例)10Lの養液の場合:20mL(500倍)~10mL(1000倍)
用途おうちのやさい肥料シリーズ(1液タイプC・2個イチAB)や、。GG液体肥料(1液タイプC・2液タイプAB)とセットでお使いください。栄養素のバランスがとれて、より高い効果を発揮いたします。使用例)。[家庭向け]。10 Lの水に おうちのやさい液肥C 50mL + うまサプ20 mL。10 Lの水に おうちのやさい液肥AB 2個イチ 20 mL + うまサプ20 mL。[業務向け]。1000 Lの水に GG液肥C 1液 5L + うまサプ 2L。1000 Lの水に GG液肥AB 2液 2L + うまサプ 2L。各々の環境・条件・品種により、自由に調整してご利用いただけます。ご自身で”自慢の逸品を育てる”独自のバランスを探し出してみてください。成分水溶性りん酸0.75%、水溶性カリ0.1%
Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
97,099税込106,809
1個
5日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.0 深さ(mm) :53.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×エッペンドルフチューブ5.0mL 8×Eppendorf TubesR 5.0mL用 ThermoMixer C および ThermoStat C用アズワン品番61-0165-39
リポビタンアイススラリ-&熱中対策飲料ギフト ノーブランドリポビタンアイススラリ-&熱中対策飲料ギフトノーブランド
3,598税込3,886
1セット
9日以内出荷
おいしく塩分・水分チャージ。
仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】390種別ジュース区分常温備考着日指定不可内容熱中対策水(レモン味・日向夏味・アセロラ味)各500ml×各2、ブレンディマイボトルスティック(すっきりレモン&ビタミンC6本入)×2、大正製薬リポビタンアイススラリーSportsハニーレモン風味125g×2、スポーツドリンクパウダー日向夏風味1000ml用×5袋包装形態簡易包装アレルギー対象なし
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C25G-~)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~)SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4SMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動