カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ビーエム機器(7)
- 河村電器産業(3)
- エスティジェイ(3)
- アズワン(1)
- ナリカ(1)
- BLUE-POINT(ブルーポイント)(1)
「rmf-10」の検索結果

エアー駆動式 多用途10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力686k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-62使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)