エアー駆動式 多用途10方切換バルブ
多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。
ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:1
- セット内容
- バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:2ポジション
- ポート数
- 10ポート
- 圧力
- 駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)
- 最高使用圧力
- 686k
- 方式
- 駆動部:エアー駆動式
- 最高使用温度(℃)
- 180
- エアー接続
- Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)
- アズワン品番
- 60-9087-51
- 使用温度
- 駆動部:0~80
- 接続配管
- 1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








