カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ヤマナカ
  • モノタロウ(81)
  • SMC(3,601)
  • 大阪魂(617)
  • エスコ(441)
  • アズワン(239)
  • 三木プーリ(233)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
  • NACHI(不二越)(152)
  • TRUSCO(145)
  • 三商(134)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • PISCO(ピスコ)(106)
  • イマオコーポレーション(90)
  • グーリング(88)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • ケナメタル(85)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • 八幡ねじ(85)
  • OSG(オーエスジー)(84)
  • 岡崎精工(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
両開クランプ ヤマナカ両開クランプヤマナカ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
D型クランプ ヤマナカD型クランプヤマナカ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカクロスジョイント/クロスムッフヤマナカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
パイプキャップ ヤマナカパイプキャップヤマナカ
459税込505
1組(10個)
当日出荷
ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカムッフ付フレキシブルアームクランプヤマナカ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカユニットスタンド用アタッチメントヤマナカ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
ステンレスパイプ ヤマナカステンレスパイプヤマナカ
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
クロスムッフ ヤマナカクロスムッフヤマナカ
798税込878
1個
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
組立棒 ヤマナカ組立棒ヤマナカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)外径(Φmm)13×13肉厚(mm)1
パイプ連結具 ヤマナカパイプ連結具ヤマナカ
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
フレキシブルアームクランプ ヤマナカフレキシブルアームクランプヤマナカ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
回転式ムッフ ヤマナカ回転式ムッフヤマナカ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
コンパクトユニットスタンド ヤマナカコンパクトユニットスタンドヤマナカ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
スタンドセット クリップ型 ヤマナカスタンドセット クリップ型ヤマナカ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
呼13特集