カテゴリ
- 作業工具(61)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(25)
- SMC(113)
- エスコ(94)
- ニッタ(91)
- グーリング(90)
- 大阪魂(88)
- RS PRO(80)
- 千代田通商(61)
- SAMTEC(61)
- TAKIGEN(タキゲン)(51)
- OSG(オーエスジー)(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- NACHI(不二越)(45)
- TRUSCO(42)
- 岩田製作所(41)
- イマオコーポレーション(37)
- 三菱マテリアル(36)
- IKO(日本トムソン)(36)
- タンガロイ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「18.5mm」の検索結果

9.5sq.プラグレンチ(十二角)
KTC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
超ロングラチェットメガネレンチ首振
KTC(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
6.3sq.ソケット(ミリ)
KTC(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷穴角12角仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(sq.)6.3
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)115差込角(mm)6.35
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5寸法L(mm)128仕様パワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス