カテゴリ
- 整備工具・収納(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ミヤコ自動車(1)
- ホシモト(1)
「ab-53 ktc」の検索結果

ディスクパーキングツール
KTC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
ディスクパーキングツールセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3個組)3日以内出荷3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
ブレーキピストンリセッター
KTC(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214