カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「abx10」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • ブレーキピストンリセッター KTC

    ブレーキピストンリセッター

    KTC(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(6本組)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点]

    KTC
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603C採用の二輪車用工具セットです。
    その他入組点数(点):80セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04, 05, 06, 08, 10●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ポールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P, 18P, 20.8P●ニップルレンチ:MCS2-100●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●T形レンチ:TH-8, 10, 12, 14●ヤスリ(半丸中目):FIS-100HM●9.5sq.ハンドル:ABX101●ロッキングプライヤ:175CR質量(kg)43.5差込角(sq.)9.5