カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- シンワ測定(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- エイシン(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
「ap10 sk11」の検索結果

オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70