カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- 第一計器(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
「atg30-1」の検索結果

アングルトルクゲージ
KTC¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。差込角(sq.)12.7寸法L(mm)97質量(g)365寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5