カテゴリ
- 作業工具(27)
- 整備工具・収納(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(823)
- SMC(169)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- ケルヒャー(82)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- 日東工業(34)
- CKD(30)
- パナソニックコネクト(27)
- 常磐精工(20)
- ダイキン工業(18)
- ウエルドテック社(18)
- ビックス(17)
- 岩田製作所(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- 協育歯車(13)
- ブランドをもっと見る
「bp4」の検索結果
特価

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット
KTC(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。機能ガード付き差込角(sq.)12.7
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット
KTC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
12.7インパクト用ショートソケットセット
KTC¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
樹脂柄ボールポイントドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品















![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)






![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)